Camicia CROSSOVER Mesa, Unisex, antracite scura, Dim. 37 – 38

Codice art.: 13004-230-18 37-38
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
Codice articolo 13004-230-18 37-38
EAN / GTIN 5711074084661
Codice del produttore 13004-230-18 37-38
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Pannello dei pulsanti
  • colletto con bottoni nascosti
  • Le maniche possono essere arrotolate e fissate con un pulsante
  • Sfiati a manicotto rinforzati
  • Bracciali regolabili

Proprietà:

  • Premium
  • forma / indossabilità moderno
  • Pannello dei pulsanti
  • colletto con pulsante nascosto giù
  • Tasche pettorali con patella
  • Porta penna
  • Le maniche possono essere arrotolate e fissate con un pulsante
  • Sfiato manicotto, rinforzato
  • Bracciali con regolazione a pulsante
  • Composizione del tessuto: 50% cotone/50% poliestere
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 205 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 1-2%.
  • Circonferenza collo: 38 cm / 14,5 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stirare a bassa temperatura, max. 110°C
  • , tollera la normale pulizia