{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Rivestimento | non rivestito | |
| Angolo di filetto | 60 grado | |
| Norma filettatura | DIN 13 | |
| Forma dell’imbocco | B | |
| Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
| Direzione di taglio | sinistro | |
| Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
| Colore collarino | senza | |
| Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
| Codice articolo | 130001 M38X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406002985 | |
| Codice del produttore | 130001 M38X1,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |