Spelacavi isolati con manici rivestiti in materiale bicomponente, collaudati VDE cromata 165 mm

Codice art.: 13 46 165
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 13 46 165
EAN / GTIN 4003773079699
Codice del produttore 13 46 165
Numero-L L70010 1622
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • Multifunzionale - taglio e spelatura con un unica pinza
  • per spelare ed eliminare rapidamente la guaina di linee a sezione tonda e cavi per ambienti umidi (ad es. cavo NYM)
  • accesso facilitato soprattutto a scatole sotto intonaco grazie alla testa dalla forma affusolata e al tagliaguaina con angolazione ottimale
  • spelatura facile e senza danneggiamento del cavo, grazie al tagliente circolare con limite di profondità
  • uso universale: fori spelacavi di precisione per conduttori 0,75 - 1,5 e 2,5 mm²
  • con tagliente laterale per tranciare conduttori, fili, piccole viti e chiodi
  • tutti i taglienti ulteriormente temperati ad induzione con durezza di circa 61 HRC: per usura limitata
  • più leggera del 30% rispetto ad altre pinze simili

Proprietà:

  • Valori di taglio filo medio duro (diametro): Ø 3,2 mm
  • Valori di taglio filo duro (diametro): Ø 2,2 mm
  • Valori di spelatura (diametro): 8 - 13 mm
  • Valori di spelatura in millimetri quadrati: 0,75 - 1,5mm² / 2,5mm²
  • Testato VDE: sì
  • cromato
  • isolato con guaine multicomponente, testate VDE
  • Tagliente con smusso

Norma:

IEC 60900