Descrizione:
Tubo in poliuretano (PUR), temperatura: Da -20 °C a 60 °C, tubo ø 8x1, 25 mm, PN a 23 °C max. 10 bar, naturale, rotolo da 100 m in scatola. I tubi in poliuretano si contraddistinguono per l’elevata flessibilità e il conseguente raggio di curvatura ridotto in un ampio intervallo di temperature. Sono ancora più flessibili dei tubi LD-PE e presentano un’elevata resistenza all’abrasione, un’ottima flessibilità a basse temperature, una deformazione permanente ridotta dopo un carico prolungato e una buona resistenza alla maggior parte degli oli, dei grassi, degli idrocarburi alifatici e dell’ossigeno. Le applicazioni più importanti: - Condutture pneumatiche o idrauliche (mini idraulica) - Costruzione di macchine - Costruzione di motori - Tecnica di misurazione e regolazione - Molto adatto all’uso di connettori a innesto, grazie alla calibrazione esterna
Proprietà:
- Colore: naturale
- Spessore della parete: 1,25 mm
- Lunghezza rotolo: 100 m
- Ø tubo flessibile esterno: 8 mm
- Ø interno tubo: 5,5 mm
- Intervallo di temperatura max.: 60 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C
- max. Pressione di esercizio a 23 °C: 10 bar