Mini rubinetto a sfera non bloccabile, sfiato, G 3/8 IG

Codice art.: 129824
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 129824
EAN / GTIN 4047322739559
Codice del produttore 129824
Numero-L L00970 140611
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Mini rubinetto a sfera non chiudibile, foro di sfiato. 3, temperatura di esercizio da -20 °C a 80 °C, G 3/8 IG, DN 8, PN -0, 99-20 bar.

Proprietà:

  • H: 19,5 mm
  • L: 42,0 mm
  • DN: 8
  • L1: 19,0 mm
  • SW: 18 - 19 mm
  • Sfera: Ottone nichelato
  • Cassettiera: Ottone nichelato
  • Filettatura: G 3/8 IG
  • Manopola girevole: PA 66 rinforzato con fibra di vetro
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • Guarnizione sferica: PTFE
  • Materiale filettato: Ottone nichelato
  • Campo di applicazione: Aria compressa, acqua, olio
  • Guarnizione del mandrino: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 20 bar
  • Pressione di esercizio min.: -0,99 bar
  • foro di sfiato: 3,0
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C