Mini rubinetto a sfera non bloccabile, sfiato, G 1/4 IG

Codice art.: 129823
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129823
EAN / GTIN 4047322739542
Codice del produttore 129823
Numero-L L00970 140610
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Mini rubinetto a sfera non chiudibile, foro di sfiato. 2, 5, temperatura di esercizio da -20 °C a 80 °C, G 1/4 IG, DN 6, PN -0, 99-20 bar.

Proprietà:

  • H: 17,5 mm
  • L: 37,0 mm
  • DN: 6
  • L1: 19,0 mm
  • SW: 14 - 15 mm
  • Sfera: Ottone nichelato
  • Cassettiera: Ottone nichelato
  • Filettatura: G 1/4 IG
  • Manopola girevole: PA 66 rinforzato con fibra di vetro
  • Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
  • Guarnizione sferica: PTFE
  • Materiale filettato: Ottone nichelato
  • Campo di applicazione: Aria compressa, acqua, olio
  • Guarnizione del mandrino: NBR
  • Pressione di esercizio max.: 20 bar
  • Pressione di esercizio min.: -0,99 bar
  • foro di sfiato: 2,5
  • Temperatura operativa max.: 80 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello