Manometro a contatto, G 1/2 radiale in basso, campo di misura 0 - 4, 0 bar, Ø 100

Codice art.: 129743
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 129743
EAN / GTIN 4047322737609
Codice del produttore 129743
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro a contatto con contatto magnetico, attacco radiale inferiore, G 1/2, tipo PGS23, classe di precisione 1, 0, campo di misura 0 - 4 bar, Ø 100. Manometro a molla tubolare in versione robusta con segnalatore elettrico di fine corsa (contatto magnetico), tipo di contatto 821.21.
Il segnalatore elettrico di fine corsa apre un circuito elettrico al raggiungimento del primo valore limite impostato e lo richiude al raggiungimento del secondo valore. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti, anche in ambienti aggressivi. Corrente nominale di esercizio: Corrente di inserzione 1, 0 A Corrente di disinserzione 1, 0 A Corrente continua 0, 6 A Assegnazione dei contatti 821.21: 1. Il contatto si apre al superamento dei valori nominali 2. Il contatto si chiude al superamento dei valori nominali.

Proprietà:

  • Anello: Acciaio al CrNi
  • Cassettiera: Acciaio CrNi 1.4301
  • Filettatura: G 1/2 maschio
  • Tipo WIKA: PGS23
  • elemento di misura: Acciaio al CrNi
  • Classe di qualità: 1,0
  • meccanismo dell’orologio: Acciaio al CrNi
  • Diametro: 100 mm
  • Vetro trasparente: Vetro di sicurezza multistrato
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Potenza di commutazione max.: 30 W / 50 VA
  • Campo di misura max. bar: 4 bar
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Temperatura massima del fluido: 200 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Tensione nominale di esercizio Ueff max.: 250 V
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,1 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: sovrapressione