2/2 MV, NC, MS, G 1 1/4, DN32, PN 0,5-12, FPM, precaricato, 24 V CC

Codice art.: 129507
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
Codice articolo 129507
EAN / GTIN 4047322731775
Codice del produttore 129507
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola magnetica a 2/2 vie, NC, MS, G 1 1/4, DN32, PN 0,5-12, FPM, precaricato, 24 V CC, temperatura del fluido da -15 a 100 °C, temperatura ambiente da -10 a 50 °C. In molti settori, come l’impiantistica, la tecnologia di processo o la tecnologia di riempimento, le elettrovalvole sono una soluzione ottimale per il controllo e la regolazione dei fluidi. Con questa serie standard professionale, RIEGLER offre valvole per fluidi progettate in Germania e prodotte in Europa. Un sistema modulare gestito in modo coerente garantisce un’ampia gamma di possibili configurazioni delle valvole in termini di materiali di tenuta o corpi valvola. Se non trovate le specifiche richieste nella nostra gamma standard, non esitate a contattarci.