Soffiatore, plastica, ugello a barra, collegabile, bocchetta LW 13

Codice art.: 129384
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 129384
EAN / GTIN 4047322730495
Codice del produttore 129384
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola soffiante dosabile, plastica, ugello a barra 100 mm, collegabile in basso, PN max. 12 bar, bocchetta LW 13. Per soffiaggio e pulizia di macchine, motori, cuscinetti, superfici di scorrimento, fori di ogni tipo, corpi cavi, stampi ecc.

Proprietà:

  • Ugello: M12x1,25
  • Tipo di ugello: ugello a barra
  • Leva manuale: Poliammide con fibra di vetro (PA6 GF30)
  • Tipo di collegamento: Gommino LW 13
  • Corpo della pistola: Polipropilene (PP)
  • Pressione di esercizio max.: 12 bar
  • Temperatura operativa max.: 90 °C
  • Temperatura operativa min.: -10 °C