Tubo flessibile da officina, PVC morbido, diametro tubo 26, 5x19, lunghezza rotolo 50 m

Codice art.: 129230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 129230
EAN / GTIN 4047322728942
Codice del produttore 129230
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile per officina, PVC morbido, intervallo di temperatura da -20 °C a 60 °C, diametro del tubo 26, 5x19, PN a 23 °C max. 15 bar, lunghezza rotolo 50 con Tubo flessibile altamente flessibile per applicazioni con aria compressa in officina (alimentazione di aria compressa per utensili pneumatici, attrezzature di stazioni di montaggio ecc. L’inserimento uniforme del tessuto garantisce un’elevata resistenza alla pressione, un’ottima maneggevolezza, un’elevata resistenza meccanica e un’eccellente adesione composita. L’elevata resistenza all’ozono contribuisce inoltre alla durata e alla sicurezza del tubo.

Proprietà:

  • Anima: PVC morbido, nero
  • copertura esterna: PVC morbido, blu
  • supporto di stampa: tessuto in poliestere altamente resistente
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Raggio di curvatura min.: 67 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 26,5 mm
  • Ø interno tubo: 19 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. a 23 °C: 15 bar