Descrizione:
Tubo flessibile per officina, PVC morbido, intervallo di temperatura da -20 °C a 60 °C, diametro del tubo 11x6, 3, PN a 23 °C max. 15 bar, lunghezza rotolo 50 con Tubo flessibile altamente flessibile per applicazioni con aria compressa in officina (alimentazione di aria compressa per utensili pneumatici, attrezzature di stazioni di montaggio ecc. L’inserimento uniforme del tessuto garantisce un’elevata resistenza alla pressione, un’ottima maneggevolezza, un’elevata resistenza meccanica e un’eccellente adesione composita. L’elevata resistenza all’ozono contribuisce inoltre alla durata e alla sicurezza del tubo.
Proprietà:
- Anima: PVC morbido, nero
- copertura esterna: PVC morbido, blu
- supporto di stampa: tessuto in poliestere altamente resistente
- Lunghezza rotolo: 50 m
- Raggio di curvatura min.: 23 mm
- Ø tubo flessibile esterno: 11 mm
- Ø interno tubo: 6,3 mm
- Intervallo di temperatura max.: 60 °C
- Intervallo di temperatura min.: -20 °C
- Pressione di esercizio max. a 23 °C: 15 bar