Tubo flessibile in PVC, diametro 26x19, rotolo da 25 m

Codice art.: 129173
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129173
EAN / GTIN 4047322728461
Codice del produttore 129173
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile in PVC, temperatura: Da -20 °C a 60 °C, tubo ø 26x19, PN a 23 °C max. 15 bar aria, 20 bar liquidi, rotolo da 25 m . Tubo flessibile standard resistente alla pressione e all’abrasione per un’ampia gamma di applicazioni nell’industria, nella costruzione di macchine e apparecchiature, nell’artigianato e nei laboratori. - conforme al regolamento (UE) n. 10/2011 sui prodotti alimentari, simulanti A, B, C - la composizione di alta qualità dei materiali garantisce una lunga durata e una maggiore protezione dai raggi UV

Proprietà:

  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Raggio di curvatura min.: 95 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 26 mm
  • Ø interno tubo: 19 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 15 bar
  • max. Pressione di esercizio dei liquidi a 23 °C: 20 bar

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello