Tubo flessibile in PVC, diametro 14x8, rotolo da 25 m

Codice art.: 129167
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 129167
EAN / GTIN 4047322728409
Codice del produttore 129167
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Tubo flessibile in PVC, temperatura: Da -20 °C a 60 °C, tubo ø 14x8, PN a 23 °C max. 15 bar aria, 20 bar liquidi, rotolo da 25 m . Tubo flessibile standard resistente alla pressione e all’abrasione per un’ampia gamma di applicazioni nell’industria, nella costruzione di macchine e apparecchiature, nell’artigianato e nei laboratori. - conforme al regolamento (UE) n. 10/2011 sui prodotti alimentari, simulanti A, B, C - la composizione di alta qualità dei materiali garantisce una lunga durata e una maggiore protezione dai raggi UV

Proprietà:

  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Raggio di curvatura min.: 25 mm
  • Ø tubo flessibile esterno: 14 mm
  • Ø interno tubo: 8 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • max. Pressione di esercizio a 23 °C: 15 bar
  • max. Pressione di esercizio dei liquidi a 23 °C: 20 bar