• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro di profondità, inserti intercambiabili 0-25 mm, base 101 mm

Codice art.: 129-155
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129-155
EAN / GTIN 4946368016795
Codice del produttore 129-155
Numero-L L40010 9157
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità con inserti ad asta intercambiabili offre i seguenti vantaggi: inserti ad asta intercambiabili da ø 4 mm, con superficie di misura lappata, offrono un ampio campo di misura in passi da 25 mm. Dispositivo di bloccaggio. Un cricchetto assicura una forza di misura costante.

Proprietà:

  • Numero di interventi: 1
  • Ponte: Acciaio per utensili temprato
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Planarità del ponte: 2 µm
  • Planarità degli inserti: 0,3 µm
  • Precisione del micrometro (0-25 mm): +/-3 µm
  • Precisione con inserto di misura ”zero”: +/-3,0 µm
  • Dimensioni: 0,23 X 0,132 X 0,037 M
  • Riga graduata: Tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ∅ 18 mm
  • Campo di misura: 0 - 25
  • Superfici di contatto: Tempra, rettifica di precisione, lappatura fine
  • Forza di misura: 5-10 N.
  • Corsa supporto mobile: 25
  • Parallelismo tra piano di riferimento e piano di misurazione: 5,0 µm
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Pollici/Metriche: Metrico