Micrometro di profondità, inserti intercambiabili 0-300 mm, base 63 mm

Codice art.: 129-152
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129-152
EAN / GTIN 4946368016764
Codice del produttore 129-152
Numero-L L40010 989
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il calibro di profondità con inserti ad asta intercambiabili offre i seguenti vantaggi: inserti ad asta intercambiabili da ø 4 mm, con superficie di misura lappata, offrono un ampio campo di misura in passi da 25 mm. Dispositivo di bloccaggio. Un cricchetto assicura una forza di misura costante.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 300
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ⌀ 18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione n. 301.336, 04GAA274, chiave a brugola n. 202.863