• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro di profondità, inserti intercambiabili, 0-2 ″, base 4 ″

Codice art.: 129-129
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 129-129
EAN / GTIN 4946368016511
Codice del produttore 129-129
Numero-L L40010 14716
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro di profondità con inserti per asta intercambiabili offre i seguenti vantaggi: Gli inserti per asta intercambiabili Ø 4 mm, con superficie di misurazione lappata, offrono un ampio campo di misurazione a passi di 25 mm. L'arresto del cricchetto del dispositivo di bloccaggio garantisce una forza di misurazione costante

Proprietà:

  • Numero di interventi: 2
  • Ponte: Acciaio per utensili temprato
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Precisione del micrometro (0-25 mm): +/-3 µm
  • Precisione con inserto di misura ”zero”: +/-4 µm (0-150 mm), +/-6 µm (0-300 mm)
  • Dimensioni: 0,24 X 0,13 X 0,04 M
  • Riga graduata: Tamburo della bilancia e manicotto cromato satinato, ∅ 18 mm
  • Campo di misura: 0 - 2
  • Superfici di contatto: Tempra, rettifica di precisione, lappatura fine
  • Forza di misura: 5-10 N.
  • Corsa supporto mobile: 25
  • Parallelismo tra piano di riferimento e piano di misurazione: (4+ L/50) µm L=lunghezza massima di misura (mm)
  • Risoluzione: 0,001”
  • Passo vite angolare: 0,5 mm
  • Pollici/Metriche: pollici