Micrometro per la misurazione della filettatura con inserti intercambiabili, 75-100 mm

Codice art.: 126-128
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 126-128
EAN / GTIN 4946368015712
Codice del produttore 126-128
Numero-L L40010 8330
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro con filettatura a vite deve essere utilizzato con incudini/punte intercambiabili opzionali. Ciò consente di misurare un'ampia gamma di diametri dei fianchi delle viti metriche e Whitworth. Include la regolazione metrica a 60° standard per i modelli da 25 mm e oltre.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Analogico
Campo di misura: 75 - 100
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo e manicotto della scala cromati satinati, ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Fornitura: Inclusi scatola, standard di regolazione, chiave
Massa: 400
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (60°) (da 25 mm), chiave di regolazione, senza inserti di misura intercambiabili.

Download & documenti

Prodotti correlati