Micrometro per la misurazione della filettatura di inserti intercambiabili, 50-75 mm

Codice art.: 126-127
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 126-127
EAN / GTIN 4946368015705
Codice del produttore 126-127
Numero-L L40010 7832
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro con filettatura a vite deve essere utilizzato con incudini/punte intercambiabili opzionali. Ciò consente di misurare un'ampia gamma di diametri dei fianchi delle viti metriche e Whitworth. Include la regolazione metrica a 60° standard per i modelli da 25 mm e oltre.

Proprietà:

Digitale/Analogico: Analogico
Campo di misura: 50 - 75
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo e manicotto della scala cromati satinati, ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Massa: 2880
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (60°) (da 25 mm), chiave di regolazione, senza inserti di misura intercambiabili.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello