Carrello con montanti laterali

Codice art.: 12582
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Carrelli da magazzino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12582
EAN / GTIN 4017976125824
Codice del produttore 12582
Numero-L L90080 1024
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Sistema modulare: Il carrello Super-Multi-Vario è stato progettato appositamente per carichi pesanti. Le ruote in gomma piena di alta qualità con cuscinetti a sfera consentono un’eccellente maneggevolezza e una corsa molto fluida. Tubo d’acciaio e acciaio profilato saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007. Piattaforme con pannello serigrafato antiscivolo in compensato impermeabile. 2 ruote sterzanti e 2 ruote fisse, pneumatici in gomma piena elastica, grigio blu ″senza traccia″, mozzi con cuscinetti a sfera. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

Portata totale (kg): 1200
Lunghezza superficie utile (mm): 1000
Larghezza superficie utile (mm): 700
Altezza del piano di carico (mm): 283
lunghezza totale (mm): 1076
Larghezza totale (mm): 700
Altezza totale (mm): 887
Pneumatici: Gomma elastica blu-grigia
Dimensioni ruote (mm): 200 × 50

Download & documenti

Prodotti correlati