Descrizione:
Valvole magnetiche a 2/2 vie con separazione dei fluidi, NC, ottone, G 3/4, DN 20, PN 0, 2-10, FKM, pilotate 230 V CA, temperatura del fluido da 0 a 90 °C, temperatura ambiente da 0 a 55 °C. Le elettrovalvole con separazione dei fluidi sono un componente essenziale nel controllo dei fluidi negli impianti. In queste valvole a comando diretto o pilotato, solo l’alloggiamento del fluido e la membrana di separazione entrano in contatto con il fluido. Queste valvole sono quindi in grado di resistere a una vasta gamma di fluidi (vedere la tabella di resistenza). Inoltre, l’alloggiamento in ottone soddisfa tutti i requisiti vigenti in materia di acqua potabile. La valvola a comando diretto nella versione a 3/2 vie può essere utilizzata come valvola miscelatrice o per qualsiasi direzione di flusso. La valvola pilotata è chiusa in posizione di riposo. Ruotando semplicemente la valvola pilota a 3/2 vie è possibile modificare la posizione di base su aperta senza corrente.
Proprietà:
- A: 100,0 mm
- B: 131,0 mm
- C: 115,0 mm
- DN: 20
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: G 3/4
- Funzione: chiuso senza corrente (NC)
- Tensione: 230 V AC
- Grado di protezione: IP 65 (se si utilizza la presa del dispositivo)
- Parti interne: Ottone e acciaio inossidabile
- sede della valvola: Ottone e acciaio inossidabile
- materiale di tenuta: FKM
- Pressione di esercizio max.: 10 bar
- Pressione di esercizio min.: 0,2 bar
- Collegamento elettrico: Spine secondo DIN EN 175301-803
- Temperatura massima del fluido: 90 °C
- Temperatura del fluido min.: 0 °C
- Temperatura ambiente max.: 55 °C
- Temperatura ambiente min.: 0 °C