Nipplo, NW 7, 2 - 7, 8, ottone lucido, G 1/4 AG rivestimento filettatura

Codice art.: 125654
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 125654
EAN / GTIN 4047322419642
Codice del produttore 125654
Numero-L L00970 2071
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Nipplo, NW 7, 2 - 7, 8, ottone lucido, G 1/4 AG, rivestimento filettato, pressione di esercizio. 0-12 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -20°C a 100°C.

Proprietà:

  • SW: 17 mm
  • Lunghezza: 32,0 mm
  • Attacco: G 1/4 maschio