Pistola ad aria compressa, plastica, tubo di prolunga, ugello antirumore, G 1/4 interno

Codice art.: 125504
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 125504
EAN / GTIN 4047322390408
Codice del produttore 125504
Numero-L L00970 1463
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Pistola soffiante, plastica, tubo di prolunga 105 mm, ugello antirumore, G 1/4 interno Temperatura di esercizio da -20 °C a 45 °C, PN max. 10 bar. Per soffiaggio e pulizia di macchine, motori, cuscinetti, superfici di scorrimento, fori di ogni tipo, corpi cavi, stampi ecc. Le pistole di soffiaggio vengono fornite in confezioni blister con foro europeo.

Proprietà:

  • Materiale: Plastica
  • Tipo di collegamento: G 1/4 IG
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar
  • Temperatura operativa max.: 45 °C
  • Temperatura operativa min.: -20 °C