MARTOR SECUNORM MIZAR 1250019 , 1 in scatola singola

Codice art.: 1250019.17
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1250019.17
EAN / GTIN 4002632802713
Codice del produttore 1250019.17
Numero-L L60170 860
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

La tua leva per una maggiore potenza. Con lama in ceramica.
Il comodo SECUNORM MIZAR è il tuo ingresso nel mondo dei nostri coltelli con impugnatura a tenaglia di alta qualità. Invece di un cursore, è dotato di una leva scorrevole per rilasciare la lama e invece di una lama in acciaio, una lama in ceramica sempre affilata. È possibile utilizzarlo in modo particolarmente versatile ed efficiente: Per tutti i materiali da taglio più comuni e per un'ampia varietà di tipi di taglio, grazie alla sua perfetta maneggevolezza. L'impugnatura è realizzata per almeno il 50% in plastica riciclata.
  • Materiale di base:
    Plastica riciclata, rinforzata con fibra di vetro
  • Destrorso dalla forma ergonomica?
    Mancino? Con SECUNORM MIZAR, non importa. L'impugnatura a pinza dal design ergonomico si adatta perfettamente a ogni mano. Questo rende il taglio particolarmente facile per te. Anche a frequenze di taglio elevate.
  • La plastica che ha tutto
    MARTOR si concentra sulla sostenibilità. SECUNORM MIZAR è un altro coltello di sicurezza MARTOR che utilizza plastica riciclata rinforzata con fibra di vetro di alta qualità. È inoltre progettato per un possibile riciclaggio futuro.
  • È più facile di quanto pensi
    , non è necessario utilizzare attrezzi per sostituire la lama. Solo due mani. E questo ordine: Tirare completamente indietro il fusibile 3in1, rimuovere la leva, sostituire la lama, riportare indietro la leva e continuare!
  • Sicurezza con valore aggiunto
    il fusibile 3in1 del SECUNORM MIZAR è unico. Non solo consente di sbloccare e bloccare l'utensile da taglio. Ma anche iniziare la sostituzione della lama semplice e sicura.
  • Lama utilizzabile a 2 vie
    prima di cambiare la lama di qualità, è possibile ruotarla una volta. In questo modo si raddoppia il tempo di funzionamento della lama e si riduce lo sforzo. Perché il tuo prodotto si taglia come nuovo.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Fino a 2 veli di
    avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo per reggiatura in plastica

  • Applicazione di taglio:
    Taglio avvolgere o stirare pellicole
    materiale del sacco apertura trasversale taglio laterale del cartone aperto taglio / copertura nastro di reggiatura tagliare il cartone aperto


    in alto

Proprietà:

  • Impugnatura: Leva
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Sicurezza elevata (SECUNORM)
  • Tecnologia di sicurezza II: Rientro automatico della lama
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 13 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, reggette in plastica, Nastro adesivo, prodotti in busta, pellicola e rete di carta, filati, corde,
  • Applicazione di taglio: Tagliare le pellicole di avvolgimento o di allungamento, aprire la parte superiore del sacchetto trasversalmente, aprire/coprire il lato del cartone, tagliare il nastro di reggetta, tagliare la parte superiore del cartone
  • Proprietà di abrasione: Elevata protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica riciclata, rinforzata con fibra di vetro
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 1765232,25
  • Lunghezza uscita lama (max): 20, 2 mm
  • Lama opzionale: 65232,70, 165232,70, 5232,70, 52,70, 5233,70, 610,70, 8852,70, 852,42, 85233,70, 56,70
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama trapezoidale
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 2 volte utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): Protezione antiruggine e acido
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA

Download & documenti

Prodotti correlati