Elettrovalvola a 2/2 vie, NC, ottone, G 1/4, DN 3, PN 0-10, FKM, a comando diretto 12 V CC

Codice art.: 124899
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 124899
EAN / GTIN 4047322726368
Codice del produttore 124899
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Elettrovalvola a 2/2 vie, separata dal fluido, NC, MS, G 1/4, DN 3,0, PN 0-10, FKM, a comando diretto 12 V CC, temperatura fluido da 0 a 90 °C, temperatura ambiente da 0 a 55 °C. Le elettrovalvole con separazione dei fluidi sono un componente essenziale nel controllo dei fluidi negli impianti. In queste valvole a comando diretto o pilotato, solo l’alloggiamento del fluido e la membrana di separazione entrano in contatto con il fluido. Queste valvole sono quindi in grado di resistere a una vasta gamma di fluidi (vedere la tabella di resistenza). Inoltre, l’alloggiamento in ottone soddisfa tutti i requisiti vigenti in materia di acqua potabile. La valvola a comando diretto nella versione a 3/2 vie può essere utilizzata come valvola miscelatrice o per qualsiasi direzione di flusso. La valvola pilotata è chiusa in posizione di riposo. Ruotando semplicemente la valvola pilota a 3/2 vie è possibile modificare la posizione di base su aperta senza corrente.