Carrello da officina di acciaio

Codice art.: 12456-7016
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 12456-7016
EAN / GTIN 4017976624563
Codice del produttore 12456-7016
Numero-L L90070 507
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Struttura in lamiera d’acciaio, verniciata a polvere, corpo grigio chiaro RAL 7035, frontale grigio antracite RAL 7016. Con 1 armadio in acciaio a due ante senza parete divisoria centrale, 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Angolo di apertura max. 120°. Piano di lavoro in pannello sandwich spessore 20 mm. Con bordo perimetrale, altezza 80 mm, lamiera d’acciaio verniciata a polvere. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti. Capacità di carico per ripiano nell’armadio in acciaio 80 kg.

Proprietà:

Dimensioni ruote (mm): 160 × 40