Punta monotaglienti in HM Lunghezza complessiva L 400 mm, AlTiN, ⌀ DC h5: 13-Xmm

Codice art.: 124004 13-X
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h5 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h5
  • Numero taglienti Z: 1
  • Angolo di affilatura: 125

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 13 mm
⌀ Campo 13,00 mm - 13,99 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio HM
Norma Norma interna
Forma del codolo HSS
Tolleranza ⌀ nominale h5
Numero taglienti Z 1
Angolo di affilatura 125 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 315 mm
Codolo DIN 6535 HB
Passaggio interno per LR sì, con min. 40 bar
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Semi-standard
Lunghezza complessiva L 400 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 124004 13-X
EAN / GTIN 4067263514992
Codice del produttore 124004 13-X
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta per fori profondi a un tagliente e con scanalature diritte per profondità di foratura fino a 1000 mm (versione standard) e 6000 mm (su richiesta). La circonferenza della testa foratrice dalla forma universale consente di lavorare in modo affidabile su un’ampia gamma di materiali.

Nota:

Per l’impiego sicuro delle punte per fori profondi è indispensabile effettuare in precedenza un foro pilota di almeno 4×D con la punta pilota n. art. 122736 o n. art. 231605 per diametri di grandi dimensioni oppure con la punta pilota n. art. 122606 per l’alluminio.
  • Per macchine per la foratura profonda:
    Per profondità di foratura > pari a 50×D, l’utensile deve essere supportato da una lunetta ogni tratto di 50×D.
  • Per centri di lavoro:
    A partire da profondità di foratura > pari a 40×D, è consigliabile suddividere la lavorazione utilizzando due utensili. Il diametro del secondo utensile deve essere ridotto di circa 0,02 mm.
Il rapporto L/D indicato corrisponde alla profondità di foratura minima raggiungibile con la rispettiva punta per fori profondi. Lunghezza della cava di serraggio LC = L2 + 1,5 × DC. È consigliata una pressione del lubrorefrigerante di > 40 bar.