Micrometro per esterni con accessori di misurazione a sfera intercambiabili, 200-225 mm

Codice art.: 124-181
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 124-181
EAN / GTIN 4946368013916
Codice del produttore 124-181
Numero-L L40010 9371
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Per misurare il cerchio primitivo o lo spessore indiretto del dente su ingranaggi diritti o elicoidali. Vari inserti di misura a sfera intercambiabili in acciaio o metallo duro (accessori opzionali) consentono misurazioni di moduli tra 0,5 e 5,25 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 200 - 225
Valore del passo della cifra: 0,001 mm / 0,001 mm/0,00005″ (modello digimatico)
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, Ø 18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (da 25 mm), chiave di regolazione, senza inserti di misura intercambiabili.

Download & documenti

Prodotti correlati