Salopette con tasche sulle ginocchia INDUSTRY Lowell, Unisex, Blu nerastro, Dim. 90C60

Codice art.: 12362-630-010 90C60
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12362-630-010 90C60
EAN / GTIN 5707209963741
Codice del produttore 12362-630-010 90C60
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Sospensori regolabili
  • Regolazione individuale grazie alla cintura regolabile
  • Borsa per righello rinforzata
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • certificato per l'uso con il TIPO DI ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiera è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca BiB con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Tasca interna con chiusura in a strappo
  • La cintura è regolabile
  • Tasche anteriori
  • Zip Fly
  • Tasche posteriori con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Borsa per righello, rinforzata
  • Tasche per ginocchia, altezza regolabile
  • Cuciture a contrasto
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 355 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 3-5%.
  • Lunghezza del gradino: 90 cm / 35 pollici
  • Circonferenza vita: Lunghezza interno gamba: 90 cm / 35 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Biancheria da cucina, max. 95°C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stiratura a temperature elevate, max. 200 °C
  • per una pulizia normale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello