• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 20mm

Codice art.: 123110 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 10×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 20 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 10×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 204 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 234 mm
Lunghezza complessiva L 286 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,25 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123110 20
EAN / GTIN 4045197357984
Codice del produttore 123110 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
25
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto ed affilatura speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centraggio.
Precisione di allineamento particolarmente elevata grazie ai 4 biselli che stabilizzano la punta anche in forature profonde.
I taglienti principali diritti, con spigoli arrotondati, e la forma delle scanalature producono trucioli corti, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

Vantaggi:

Elevata sicurezza di lavorazione e grande qualità della finitura superficiale del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 123115.
Forma HE: ordinare con n. art. 123110 + 129100 HE.