Tuta con tasche sulle ginocchia INDUSTRY Danville, Unisex, Blu nerastro, Dim. 4XL

Codice art.: 12311-630-010 4XL
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
Codice articolo 12311-630-010 4XL
EAN / GTIN 5707209965646
Codice del produttore 12311-630-010 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • Gambe per pantaloni dal taglio ergonomico, sagomate in base ai movimenti naturali del corpo
  • Accesso al pantalone sottostante su entrambi i lati
  • Fascia elastica e piega elastica sul retro
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale
  • certificato per l'uso con il TIPO DI ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiera è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Triple cuciture su maniche, spalle, gambe e cavallo
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Chiusura con guarnizione di protezione contro le intemperie e bottoni a scatto nascosti
  • Colletto alto
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Tasche anteriori
  • innesto all'interno su entrambi i lati
  • Tasche posteriori con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca per coscia con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Sacchetto per righello
  • Bracciali con regolazione a pulsante
  • Fascia elastica e piega elastica sul retro
  • Tasche per ginocchia, altezza regolabile
  • Cuciture a contrasto
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 355 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 3-5%.
  • Circonferenza toracica: 132 cm / 52 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Biancheria da cucina, max. 95°C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stiratura a temperature elevate, max. 200 °C
  • per una pulizia normale