Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm

Codice art.: 123108 9,3

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 8×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9,3 mm
Rivestimento TiN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 8×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 81,1 mm
Codolo DIN 6535 HE con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 95 mm
Lunghezza complessiva L 142 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,2 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123108 9,3
Codice del produttore 123108 9,3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
175
Alluminio > 10% Si
N
135
Acciaio < 500 N/mm²
P
105
Acciaio < 750 N/mm²
P
85
Acciaio < 900 N/mm²
P
75
Acciaio < 1100 N/mm²
P
45
Acciaio < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
65
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e punta speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centratura. I taglienti principali diritti, con spigoli leggermente arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 123109.