Giacca INDUSTRY Trenton, Unisex, Blu nerastro, Dimensioni XS

Codice art.: 12307-630-010 XS
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
Codice articolo 12307-630-010 XS
EAN / GTIN 5707209956569
Codice del produttore 12307-630-010 XS
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le resistenti cuciture triple su maniche, spalle e lati prolungano la durata del prodotto
  • Chiusura con striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a scatto nascosti per evitare graffi
  • D-ring per schede chiave o ID
  • Le maniche sagomate offrono una grande libertà di movimento
  • Regolazione individuale grazie alla cintura regolabile
  • Il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Triple cuciture su maniche, spalle e lati
  • Colletto alto
  • Chiusura con guarnizione di protezione contro le intemperie e bottoni a scatto nascosti
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • tasca portapenne
  • Tasche anteriori
  • Tasche interne
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Bracciali con regolazione a pulsante
  • Cuciture a contrasto
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 355 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 3-5%.
  • Circonferenza toracica: 88 cm / 34,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Biancheria da cucina, max. 95°C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stiratura a temperature elevate, max. 200 °C
  • per una pulizia normale