• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mole per smerigliatrici stazionarie 200x25x20mm acciaio/acc.superrapido

Codice art.: 122997
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122997
EAN / GTIN 9003171229974
Codice del produttore 122997
Numero-L L50140 673
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questo disco è la scelta preferita per la rettifica e l’affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L’uso di ossido di alluminio produce una finitura particolarmente fredda per evitare ulteriori stress termici sul pezzo. Offriamo un’ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di anelli di riduzione è già incluso nella confezione e può essere riordinato.

Proprietà:

  • Forma: diritte
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS
  • Specifiche : 89A 60 L5A V217
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 200 x 25 x 20 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foro: 20 mm
  • Un utensile per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Rettifica a freddo
  • Funzionamento regolare
  • Impilabili

Uso:

  • Per affilare e rettificare acciai sensibili alla temperatura e utensili in HSS