Punta in HMI GARANT Uni Hero, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 2,6mm

Codice art.: 122700 2,6
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Uni
⌀ Nominale DC 2,6 mm
Rivestimento TiAlSiN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 18,1 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 22 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,08 mm/gir.
Colore collarino arancione
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122700 2,6
EAN / GTIN 4069515011440
Codice del produttore 122700 2,6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima universalità e convenienza in un unico utensile. Esecuzione utensile robusta ed esecuzione del tagliente convesso/concavo per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un’ampia gamma di materiali. Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate per un’evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio per ridurre efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC= L2+1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 122701.
Ordinare la forma HE: con n. art. 122700 e 12900HE.
Articoli con prezzi tra parentesi: tempo di consegna differente e quantitativo minimo d’ordine (3 pezzi).