Vise per cantiere e manutenzione, ruota a 360

Codice art.: 1224.125
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
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1224.125
EAN / GTIN 3148519276152
Codice del produttore 1224.125
Numero-L L60130 7853
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Furgoni in ghisa nodulare, carico di rottura di almeno 700 N/mm².
  • Large superficie di appoggio of the Prism Guide/ganascia mobile: La guida senza piegature garantisce il funzionamento della morsa anche in presenza di carichi pesanti.
  • Ganasce parallele intercambiabili.
  • Elevata resistenza all'usura, durezza 48/53 HRC.
  • Ganasce rimovibili a V per il serraggio di tubi. durezza 40/46 HRC
  • Regolazione tramite 2 viti speciali con regolazione del gioco
  • Alberino attuatore brunito

Proprietà:

  • A max [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 178
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3[mm]: 76
  • peso in chilogrammi: 12,84