Giacca UNIQUE Fulda, Unisex, Antracite/Nero, Taglia L

Codice art.: 12209-442-88809 L
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
Codice articolo 12209-442-88809 L
EAN / GTIN 5711074614578
Codice del produttore 12209-442-88809 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • Le maniche sagomate offrono una grande libertà di movimento
  • Parte posteriore leggermente estesa
  • L'orlo arrotondato offre una gamma perfetta di movimenti e un facile accesso alle tasche anteriori
  • maggiore visibilità nell'ambiente grazie agli effetti reflex

Proprietà:

  • Bicolore
  • Luce dal metro
  • Triple cuciture sulle maniche e sui lati
  • Colletto alto
  • Chiusura con zip, striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a pressione nascosti
  • La parte posteriore è estesa
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • innesto leggero per la tasca integrata del telefono cellulare nel taschino
  • Tasche anteriori
  • Anello a D.
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Tasche interne
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Bracciali con regolazione a pulsante
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia