Salopette con tasche sulle ginocchia UNIQUE Augsburg, Unisex, Rosso/Nero, Dim. 82C50

Codice art.: 12169-442-0209 82C50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12169-442-0209 82C50
EAN / GTIN 5711074099986
Codice del produttore 12169-442-0209 82C50
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Super forma / indossabilità con gambe ergonomiche e inserti a cuneo all'interno della gamba e nel cavallo (con rinforzo aggiuntivo)
  • Tasche ginocchia rinforzate con tessuto CORDURA®, innesto per la protezione delle ginocchia dall'alto e patta per evitare l'accumulo di sporcizia
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.
  • Certificato per l'uso con il TIPO di ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiere è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Bicolore
  • Luce dal metro
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca BiB con tasca per penna, tasca per cellulare e patta con bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Tasca interna con chiusura in a strappo
  • La cintura è regolabile
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca per coscia con tasca per cellulare, patta e bottoni a pressione nascosti
  • Borsa per righello, rinforzata
  • tasca portapenne
  • Tasche sul ginocchio in CORDURA® (1000 D) super resistente, regolabili in altezza e con patta e innesto dall'alto
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Twill.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • circonferenza vita: Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello