Salopette con tasche sulle ginocchia UNIQUE Augsburg, Unisex, Nero blu/blu grano, Dim. 82C64

Codice art.: 12169-442-01011 82C64
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
Codice articolo 12169-442-01011 82C64
EAN / GTIN 5711074437795
Codice del produttore 12169-442-01011 82C64
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le tre cuciture resistenti sulle gambe e nel cavallo prolungano la durata del prodotto
  • Super forma / indossabilità con gambe ergonomiche e inserti a cuneo all'interno della gamba e nel cavallo (con rinforzo aggiuntivo)
  • Tasche ginocchia rinforzate con tessuto CORDURA®, innesto per la protezione delle ginocchia dall'alto e patta per evitare l'accumulo di sporcizia
  • Le tasche per le ginocchia sono regolabili in altezza, in modo che la protezione per le ginocchia sia posizionata in modo ottimale sulle ginocchia
  • Dettagli riflettenti per garantire una maggiore visibilità.
  • Certificato per l'uso con il TIPO di ginocchiera MASCOT CORTA o LUNGA, in quanto la borsa per ginocchiere è regolabile in altezza

Proprietà:

  • Bicolore
  • Luce dal metro
  • Triple cuciture sulle gambe e sul cavallo
  • Spallacci in tessuto, regolabili e con fibbie corte e robuste elastiche in plastica
  • Tasca BiB con tasca per penna, tasca per cellulare e patta con bottoni a pressione nascosti
  • Anello a D.
  • Tasca interna con chiusura in a strappo
  • La cintura è regolabile
  • Le gambe dei pantaloni hanno una forma ergonomica
  • Zip Fly
  • Tasche anteriori
  • Tasche posteriori rinforzate
  • Anello per martello regolabile
  • Tasca per coscia con tasca per cellulare, patta e bottoni a pressione nascosti
  • Borsa per righello, rinforzata
  • tasca portapenne
  • Tasche sul ginocchio in CORDURA® (1000 D) super resistente, regolabili in altezza e con patta e innesto dall'alto
  • Profili riflettenti
  • Per questo modello si consiglia la seguente protezione per le ginocchia: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificati con ginocchiere di tipo CORTO o LUNGO secondo EN 14404
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Twill.
  • Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici
  • circonferenza vita: Lunghezza del gradino: 82 cm / 32 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia