Gilet UNIQUE Hagen, Unisex, Nero, Taglia L

Codice art.: 12154-442-09 L
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
Codice articolo 12154-442-09 L
EAN / GTIN 5711074051571
Codice del produttore 12154-442-09 L
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Le cuciture triple e resistenti prolungano la durata del prodotto
  • Facile accesso alla tasca integrata del telefono cellulare nella tasca sul torace
  • Superficie ottimizzata per l'applicazione di un logo aziendale
  • Protezione extra-fredda grazie alla parte posteriore estesa
  • maggiore visibilità per l'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Colore pieno
  • Luce dal metro
  • Cuciture triple sui lati
  • Colletto alto
  • Chiusura con zip, striscia di protezione contro le intemperie e bottoni a pressione nascosti
  • La parte posteriore è estesa
  • Tasche sul petto con patta e bottoni a pressione nascosti
  • innesto leggero per la tasca integrata del telefono cellulare nel taschino
  • Anello a D.
  • Tasche anteriori
  • Tasche interne
  • Cintura con regolazione a pulsante
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 65% poliestere/35% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 270 g/m²
  • Twill.
  • Circonferenza toracica: 104 cm / 41 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 60° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • La stiratura a temperatura media, max. 150°C
  • , tollera la normale pulizia