• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Testa di foratura e fresatura radiale, arretrata, poligonale ISO 26623 PSC 32, 80.30C3LCTXRLIK

Codice art.: 121460
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 121460
EAN / GTIN 4069739051345
Codice del produttore 80.30C3LCTXRLIK
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI30, attacco radiale, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 80.30C3LCTXRLIK
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 78
  • Max. Coppia (TQX): 25 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 8000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 150 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 110 mm
  • Dimensione codolo: VDI30
  • Dimensione interfaccia: PSC 32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno
  • Giunto: DIN 5480