• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Chiave ad anello aperto 16 Z

Codice art.: 1211684
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1211684
EAN / GTIN 4002805877159
Codice del produttore 1211684
Numero-L L60160 4443
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere problemi di montaggio difficili, facile da sostituire
Forzato
Acciaio al cromo vanadio
Cromato opaco
Con chiusura a perno

Proprietà:

  • supporto unità, pin Ø: 16 mm
  • capacità (max.): 18,0
  • larghezza totale [mm]: 27 mm
  • altezza totale [mm]: 35,5 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 2 [mm]: 23,5 mm
  • altezza testa 2 [mm]: 12 mm
  • peso netto [kg]: 0,14 kg

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti