• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave ad anello scorrevole 16 Z 1/4″.

Codice art.: 1211455
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1211455
EAN / GTIN 4002805924174
Codice del produttore 1211455
Numero-L L60160 5166
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per risolvere anche i più difficili problemi di montaggio
Attacco a perno diametro 16 mm

Proprietà:

  • supporto unità, pin Ø: 16 mm
  • contenuto (numero di pezzi): 1 tlg.
  • larghezza testa 2 [mm]: 15 mm
  • altezza testa 2 [mm]: 8 mm
  • materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • peso netto [kg]: 0,1 kg
  • REACH Registration available: No
  • key size 1 [AF]: 1/4″