Pinza per tubi angolari 45° 1 1/2 pollici

Codice art.: 121 015 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 121 015 2
EAN / GTIN 4049002000157
Codice del produttore 121 015 2
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e bonificato
  • Pinza angolata a 45°, forma B
  • Specchio a pinza levigato
  • dentatura sfalsata rispetto al senso di rotazione
  • Prevenzione delle contusioni grazie alla protezione anti-schiacciamento
  • elevata trasmissione di forza grazie alle ganasce completamente temperate
  • autobloccante anche sotto carico massimo
  • Elevata resistenza all’usura grazie alla dentatura ulteriormente temprata
  • Regolazione precisa dell’ampiezza di apertura con dado di regolazione imperdibile
  • verniciato a polvere bicolore

Proprietà:

  • Peso: 1506 g
  • Lunghezza: 410 mm
  • Esecuzione: verniciato a polvere
  • Colore: grigio
  • Dimensione: 1 1/2 pollici
  • Apertura: 0 – 60 mm