Rotoli in tessuto 115x10 M M A GP materiali da costruzione universali

Codice art.: 120716
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Rotolo di tessuto abrasivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 120716
EAN / GTIN 9003171207163
Codice del produttore 120716
Numero-L L50140 1747
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

I rotoli in vello PREMIUM di Tyrolit convincono per la maggiore durata possibile grazie all’impregnazione, che fa sì che il grano abrasivo si trovi anche all’interno del vello. Che si tratti di pulire cordoni di saldatura, rimuovere la ruggine, lavorare la vernice o lucidare le superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni applicazione. L’utilizzatore beneficia inoltre della perfetta adattabilità del vello alla superficie.

Proprietà:

  • Forma: Rotolo VLIES
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, legno, plastica / PVC, ghisa, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A GP-VERDE
  • Dimensioni (D x H): 115 x 10 mm
  • Spessore: 115 mm
  • Foro: 10 mm
  • Un utensile per: Rettifica manuale

Vantaggi:

  • Massima durata grazie all’impregnazione al 100% - la grana è quindi anche all’interno del vello abrasivo
  • Diverse specifiche consentono di pulire dai cordoni di saldatura alla lucidatura delle superfici
  • Design molto flessibile - il tessuto non tessuto si adatta perfettamente alle superfici

Uso:

  • Per la pulizia e la lavorazione delle superfici con una levigatrice orbitale o a mano

Raccomandazioni:

  • A GROB / A MEDIUM per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per la sbavatura leggera
  • A FINE per la lavorazione di lacche e vernici, per la pulizia di componenti di macchine e per la finitura
  • A MOLTO FINE / A ULTRA FINE per la finitura di tutti i tipi di pezzi
  • A GP - GREEN per la pulizia e la finitura rapida di tutti i tipi di pezzi.

Particolarità:
  • Massima durata dell’utensile
  • Perfetto per tutte le superfici
  • Ampio campo di impiego