Set di giraviti a lama esagonale con impugnatura trasversale scorrevole in scatola di cartone d’alta qualità

Codice art.: 1204.Set 6 CBB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1204.Set 6 CBB
EAN / GTIN 7610733280995
Codice del produttore PB 1204.Set 6 CBB
Numero-L L60060 3019

Descrizione

Descrizione:

  • Set di giraviti con impugnatura trasversale scorrevole
  • per viti ad esagono incassato
  • serraggio rapido e coppia di serraggio elevata, per lavorare in modo efficiente
  • punte precise e dimensionate accuratamente, inserimento ottimale nelle viti
  • impugnatura scorrevole con chiusura centrale e terminale, sicura e pratica da usare
  • lega speciale a base di acciaio per molle, elasticità eccezionale unita ad alta durezza
  • numero di serie impresso a laser, garanzia a vita

Proprietà:

  • Esagono incassato (mm): 2.5, 3, 4, 5, 6
  • Profilo: per viti a testa esagonale interna mm