3/8″ Estensione chiave a sgancio rapido L.75mm

Codice art.: 12011503
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12011503
EAN / GTIN 4018754324606
Codice del produttore 12011503
Numero-L L60010 7396
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con blocco di sicurezza QuickRelease
  • con sommerso bottone
  • con chiusura a sfera
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3123 / ISO 3316

Proprietà:

  • Lega: Cromo-acciaio legato, cromato
  • d: 17 mm
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 3/8 pollici
  • Dim.: 3
  • Lunghezza mm (L): 75 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • Peso: 70 g