Estensione chiave 3/8″ L.455mm

Codice art.: 12010004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8
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
Lunghezza complessiva 455 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12010004
EAN / GTIN 4018754012596
Codice del produttore 12010004
Numero-L L60010 413
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • Acciaio legato al cromo, cromato
  • DIN 3123 / ISO 3316

Proprietà:

  • d: 17 mm
  • Uscita quadrata esterna (pollici): 3/8 pollici
  • Dim.: 18
  • Lunghezza mm (L): 455 mm
  • Quadro di azionamento interno (pollici): 3/8 pollici
  • Peso: 345 g