Camicia CROSSOVER Greenwood, Unisex, Nero, Dim. 41 – 42

Codice art.: 12004-530-09 41-42
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
Codice articolo 12004-530-09 41-42
EAN / GTIN 5707209970046
Codice del produttore 12004-530-09 41-42
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Pannello dei pulsanti
  • colletto con bottoni nascosti
  • Le maniche possono essere arrotolate e fissate con un pulsante
  • Sfiati a manicotto rinforzati
  • Polsini regolabili
  • il prodotto è adatto per il bucato industriale

Proprietà:

  • Premium
  • forma / indossabilità moderno
  • Pannello dei pulsanti
  • colletto con pulsante nascosto giù
  • Tasche pettorali con patella
  • Porta penna
  • Le maniche possono essere arrotolate e fissate con un pulsante
  • Sfiato manicotto, rinforzato
  • Bracciali con regolazione a pulsante
  • Composizione del tessuto: 100% cotone
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 200 g/m²
  • Twill. Può ridursi del 3-5%.
  • Circonferenza collo: 42 cm / 16,5 pollici

Norma:

  • STANDARD OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Biancheria da cucina, max. 95°C..
  • Non utilizzare cloro
  • Tollera gli essiccatori a tamburo - temperatura iniziale max. 80 °C.
  • Stiratura a temperature elevate, max. 200 °C
  • per una pulizia normale