Giacca Soft Shell UNIQUE Dresden, Unisex, Antracite/Nero, Dimensioni XL

Codice art.: 12002-149-88809 XL
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
Codice articolo 12002-149-88809 XL
EAN / GTIN 5711074635290
Codice del produttore 12002-149-88809 XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • Con una zip e una striscia di protezione contro le intemperie all'interno, che mantiene il vento fuori
  • Tasche con zip
  • Maniche sagomate per una grande libertà di movimento
  • migliore visibilità nell'ambiente con l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Bicolore
  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • fleece all'interno
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • La parte posteriore è estesa
  • Tasche sul petto con chiusura a zip
  • Anello a D.
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Tasche interne
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • tasca portapenne
  • Chiusura in a strappo sui polsi
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Cuciture a contrasto
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 97% poliestere/3% elastan
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 305 g/m²
  • involucro morbido a 3 strati.
  • Circonferenza toracica: 112 cm / 44 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Lavaggio delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia