• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mini spelatrice 100 mm

Codice art.: 12 80 100 SB
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pinza tagliente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12 80 100 SB
EAN / GTIN 4003773043119
Codice del produttore 12 80 100 SB
Numero-L L70010 588
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • per una spelatura precisa tramite regolazione graduale dell'utensile al diametro del conduttore
  • con tronchese per il taglio di fili
  • con dispositivo di arresto: regolabile da 4 mm a 15 mm
  • con nottolino di arresto
  • per conduttori a fili sottili in rame Ø 0,3 - 1,0 mm

Proprietà:

  • Valori di spelatura (diametro): Ø 0,3 - 1 mm
  • AWG: 28 - 18